Beli harga katrol derek di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  2. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  3. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

  4. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
Daftar Harga harga katrol derek Terbaru November 2026
monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)Rp1.199.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp4.199.900
Tyrone HSC Chain Block 2Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.399.900
Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)